226-124 低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定) 76050838

低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76050838
品番
226-124
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。

用途
SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
スペシャルティチューブ
仕様
●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成
供給方式
受注生産
使用チューブ
P型(外径22 mm×長さ100 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする