曜日別特売
226-182A 吸着管(モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/酸化剤層・10×110 mm・3層式・400/400/600 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定) 76050865

吸着管(モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/酸化剤層・10×110 mm・3層式・400/400/600 mg・20/40メッシュ・10本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76050865
品番
226-182A
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

Sorbent Tubeで、Molecular Sieveを充填し、一酸化窒素および二酸化窒素のサンプリングに使用する製品で、Cat. No. 226-40Aチューブの全構成要素を1本のチューブ内に組み込んだ構成です。サイズ10 x 110 mm、3セクション構成で、2セクションはトリエタノールアミンでコーティングしたモレキュラーシーブ、1セクションは酸化剤を充填し、吸着剤量400/400/600 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:トリエタノールアミン処理●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法
供給方式
受注生産
使用チューブ
C型(外径10 mm×長さ150 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
要冷蔵・保存期間制限あり
充填剤
モレキュラーシーブ/モレキュラーシーブ/酸化剤(3層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする