SKC(環境測定)
低容量PUF交換用PUF(30 mm・洗浄済・50個入)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76050926
品番
226-124M
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
226-124 PUF Tube用の交換用Low-volume PUFで、サイズ30 mmの仕様です。
用途
SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
スペシャルティチューブ
仕様
充填剤処理:洗浄済み
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
PUF