曜日別特売
226-526 ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き) SKC(環境測定) 76050951

ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76050951
品番
226-526
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

フェンスラインへの取り付け用アルミニウムブラケット付きPVC製シェルターで、チューブ固定用クランプ4個および昆虫などの侵入を防ぐ保護プレートを含みます。直径4.5 inches、高さ5.5 inchesの仕様です。

用途
EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。
仕様
分析方式:パッシブ加熱脱着法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする