曜日別特売
500-200 UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入) SKC(環境測定) 76051048

UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76051048
品番
500-200
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。

用途
UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵しており、作業効率とコスト低減に配慮した構成です。軽量設計で、triethanolamine(TEA)処理テープを内蔵し、呼吸域にクリップ固定して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplersは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)、amines(UMEx 400)測定用も用意されています。
仕様
●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要
色
スライドカバー:黄色
測定範囲
SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm
質量(g)
10.9
使用温度範囲(℃)
SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし
方式
溶媒抽出法
精度
SO2 ±30%・NO2 ±27%
外形寸法(cm)
8.6×2.8×0.89
保管環境
使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析
有効期限
製造日より18か月(常温保管)
使用湿度範囲(%RH)
20~80で影響なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする