曜日別特売
226-129 高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF) SKC(環境測定) 76051109

高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76051109
品番
226-129
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。

用途
SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
スペシャルティチューブ
仕様
●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成
供給方式
受注生産
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
PUF・XAD-2・PUF(3層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする