曜日別特売
226-40A 吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg) SKC(環境測定) 76051118

吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76051118
品番
226-40A
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
D型(外径10 mm×長さ220 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
充填剤
Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする