曜日別特売
226-124G 低容量PUFガラスカートリッジ(ヘキサン洗浄済・5個入) SKC(環境測定) 76051188

低容量PUFガラスカートリッジ(ヘキサン洗浄済・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76051188
品番
226-124G
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

226-124 PUF Tube用の交換用ガラスチューブで、サイズ22 x 100 mmの仕様です。

用途
SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。
スペシャルティチューブ
仕様
充填剤処理:ヘキサン洗浄済み
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
PUF

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする