曜日別特売
226-134 VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定) 76051240

VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76051240
品番
226-134
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。
スペシャルティチューブ
仕様
セクション数:1層構成
供給方式
受注生産
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
Tenax TA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする