曜日別特売
590-400 シアン化水素パッシブサンプラー(Soda Lime・5個入) SKC(環境測定) 76051608

シアン化水素パッシブサンプラー(Soda Lime・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76051608
品番
590-400
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

Hydrogen Cyanide Passive Samplerはシアン化水素測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてsoda limeを600 mg使用します。空のサンプラーハウジングおよび600 mgのsoda lime吸着剤を充填した密封済み4 mlガラス製バイアルが付属します。OSHA Method 1015に規定されています。

用途
SKC Hydrogen Cyanide(HCN)Passive SamplerはOSHA Method 1015に規定されており、0.44~20 ppmの範囲でシアン化水素を15分測定または8時間測定により捕集する拡散式パッシブサンプラーです。
仕様
●対象物質:HCN●捕集剤:Soda Lime●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする