- 用途
- SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。
- 仕様
- ●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要
- 色
- スライドカバー:黄色
- 測定範囲
- SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm
- 質量(g)
- 10.9
- 使用温度範囲(℃)
- SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし
- 方式
- 溶媒抽出法
- 精度
- SO2 ±30%・NO2 ±27%
- 外形寸法(cm)
- 8.6×2.8×0.89
- 保管環境
- 使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析
- 有効期限
- 製造日より18か月(常温保管)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~80で影響なし