- 用途
- Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
- 仕様
- ●定圧モード:なし●定流量機能:なしCCEマーキング:ありCUKCAマーキング:あり
- 質量(kg)
- 2.06
- 使用温度範囲(℃)
- -5~50
- 電源
- 鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源
- 外形寸法(cm)
- 11.2×16.3×20.3
- 機能
- 温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし
- 連続運転時間(h)
- バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能
- 防爆構造
- なし
- 通信機能
- なし
- プログラム機能
- あり
- 流量範囲(L/min)
- 2~20
- PC接続
- 非対応
- 操作方式
- タッチスクリーン非対応