曜日別特売
233-01B ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定) 76051931

ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76051931
品番
233-01B
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。

用途
Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
材質
Tedlar(R)
接続方式
シングルセプタムフィッティング
最大容量(L)
1
寸法(inch)
8.75×9.75
材質(接続部)
ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする