曜日別特売
249-01 Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定) 76051940

Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76051940
品番
249-01
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、single stainless steelフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。

用途
Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。
材質
Tedlar(R)
接続方式
シングルブレスガス分析用フィッティング
最大容量(L)
1
寸法(inch)
8×10
材質(接続部)
ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする