- 用途
- FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。
- 仕様
- 背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)
- 材質
- FlexFoil PLUS
- 厚さ(mm)
- 4層構造(5
- 接続方式
- シングルセプタムフィッティング
- 最大容量(L)
- 50
- 寸法(inch)
- 24×32
- 材質(接続部)
- ポリプロピレン
- 適合ポンプ
- Grab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber
- 安定性
- 低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定