曜日別特売
263-10 FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定) 76052055

FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76052055
品番
263-10
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

Standard FlexFoil(R) 10 L Sample Bagは、容量10 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。

用途
Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
仕様
背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減
材質
FlexFoil
厚さ(mm)
4層構造(5
接続方式
シングルセプタムフィッティング
最大容量(L)
10
寸法(inch)
13.75×20.75
材質(接続部)
ステンレス鋼
適合ポンプ
Grab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber
安定性
CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする