- 用途
- Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
- 仕様
- 背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減
- 材質
- FlexFoil
- 厚さ(mm)
- 4層構造(5
- 接続方式
- シングルセプタムフィッティング
- 最大容量(L)
- 50
- 寸法(inch)
- 24×32
- 材質(接続部)
- ステンレス鋼
- 適合ポンプ
- Grab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber
- 安定性
- CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定