曜日別特売
TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284

TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284
TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284
TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284
TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284
TAP-RE9SPUN 高性能雷連動タップ サンワサプライ 76067284

高性能雷連動タップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
内容量1個注文コード76067284品番TAP-RE9SPUN
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。

コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能USB連動、雷ガード、アース端子付、マグネット付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×50×34プラグ形状3P付属品モジュラーコード(1.5m)電源コード(m)2USBケーブル(m)1アース端子ありアズワン品番64-0858-04マグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
注意
※本製品は通常のタップとしてはご使用できません。
※USBポートから電源信号を感知しないとコンセントは通電されません。
※本製品はパソコン向けに開発された製品です。その他の用途にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76067284
2021-09-10
用途: ぱそこんのコンセント
関 洋服店

パソコンと連動コンセントがあるのでプリンターの電源が連動して切れるのでとっても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする