曜日別特売
EPGR-1T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 76068128

EPGR-1T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 76068128
EPGR-1T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 76068128
EPGR-1T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 76068128
EPGR-1T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 76068128

EPDMゴムロール 粘着付

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
厚さ(mm)1
幅(mm)50
材質EPDM
内容量1箱(50個)注文コード76068128品番EPGR-1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

厚さ(mm)
1
幅(mm)
50
長さ(mm)
1000
材質
EPDM
商品豆知識

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 雨漏り補修の化粧
サービス業

ゴムの耐候性は高そうだが粘着部分がすぐに溶けて張り付く感じ。対応温度も30度までとなっているのでそもそも屋内用途以外では厳しい。粘着部の質がもう少し高ければありがたかった。

1人が参考にしています
2025-01-25
用途: 扉の隙間ふさぎに使用
医療・福祉・介護関連業

屋外物置の扉隙間をふさぐために使用。 屋外放置の金属戸板を掃除してから、
このゴムを貼り付けたが、想像よりは粘着性も良いと思った。
最終的には、金属ステーでビス止めするつもりだったので、仮接着できれば十分と考えていたため。 EPDMの耐候性は良く、取付から4か月超の現在も柔軟性あり良好。

対象商品 : 48636717
2019-01-05
用途: 雨漏りよけに使用
サービス業

非常に便利に使用しました。75m/m巾のものがあれば尚良かったです。

対象商品 : 48636692
2018-05-25
用途: アルミ製品のクッション、滑り止め
製造業

アルミ製品のクッション、滑り止めに貼り付けたが、アルミには粘着剤が残り、肝心のゴムは無抵抗に剥離紙から剥がすようにはがれる。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする