曜日別特売
MEBL-134 ウルモア  美顔器 マクロス 76081453

MEBL-134 ウルモア  美顔器 マクロス 76081453
MEBL-134 ウルモア  美顔器 マクロス 76081453

ウルモア 美顔器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76081453品番MEBL-134
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,020
販売価格(税別)
2,745

ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着

仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする