LS040CIK-300NV/B COBソケット 新光電気 76086635

製品写真

LS040CIK-300NV/B COBソケット 新光電気 76086635
LS040CIK-300NV/B COBソケット 新光電気 76086635
LS040CIK-300NV/B COBソケット 新光電気 76086635
LS040CIK-300NV/B COBソケット 新光電気 76086635

COBソケットLS040CIK-300NV/B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は仕様・適合など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
仮保持機能(箇所):1
適合
COB LED:シチズン電子製 CLL/CLU04 -
注文コード
76086635
品番
LS040CIK-300NV/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。
電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。
LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。
取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。
LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。
端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。

用途
COB LEDの取付
適合
COB LED:シチズン電子製 CLL/CLU04 -
質量(g)
16.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
電線仕様
軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白
仕様
仮保持機能(箇所):1
材質
発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂
取付ねじ
M3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
46×4.5
取付ピッチ(mm)
38
極性
電線色/黒:ー、白:+
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
各300
注意
※使用するCOB LEDによって、製品が異なります。適合COB情報をご確認ください。
※COB LEDは付属しておりません。
末尾/Bが付いたものは、電線色が通常の逆となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする