曜日別特売
3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137

3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137
3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137
3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137
3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137
3R-MSUSB280 USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション 76089137

USB接続マイクロスコープ3R-MSUSB280

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76089137
品番
3R-MSUSB280
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。
スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。
ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。

仕様
●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率です
セット内容
本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ
寸法(mm)
長さ 約120、直径(最大) 約33.5
質量(g)
(約)68
対応OS
Android6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。
光源
白色LED×8
保証期間
ご購入から6カ月間
焦点距離(mm)
0~40
撮像素子
1/6.5インチCMOS
フォーカス
手動
画素数
カメラ:約30万画素
デジタルズーム
1.5倍、2倍
静止画サイズ
1920×1440、JPG
動画サイズ
1920×1440、MP4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする