5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639

 

5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639
5-15K 古材足場板 15mm厚 WOODPRO 76091639

古材足場板 15mm厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
長さ(mm)
1900
仕上
基本仕上げ(片面磨き)
注文コード
76091639
品番
5-15K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・足場板古材の標準商品で、板の表情はペンキ跡やサビ跡等が少なめの板を集めた標準的なグレード商品を、厚み約半分の15mmに加工した商品です。
・表1面のみをなめらかに磨いて仕上げています。
・裏面は切断面で古材の味わいはありません。
・長さ方向にカットした木口は古材の風合いが無い内部の新材面が露出しています。

用途
棚板や床、壁材、家具基材など
長さ(mm)
1900
仕上
基本仕上げ(片面磨き)
幅(mm)
約200~210
厚さ(mm)
15
注意
※【ご購入前に必ずご確認ください】
※足場板古材(杉)は天然木かつ「現場で使い込まれたもの」であるため、一般的な新品の木材とは性質が大きく異なります。
※古材は一点一点が異なる表情を持っています。色のバラつきや経年変化による退色、日焼け、ペンキ跡、錆び跡など、一枚ごとに色、状態が異なります。
※古材特有の状態(寸法精度・ダメージ)は「欠陥」ではなく「味」であることを理解してご購入ください。
※ 経年劣化による割れ・欠け・節抜、使用されていた際の傷・穴・こすれ跡、長い年月を経て乾燥しているため、反り・ねじれなどが発生しております。
※サイズについて200mm幅と210mm幅があり、ご注文の際に幅の指定はお受けできません。(原則梱包毎に200mmもしくは210mmで梱包しております。)
※寸法誤差について、収縮や摩耗などの影響で幅方向+0~-5mm程度、厚み方向で±1mm程度、長さ方向で0~-5mmほどの誤差がある場合がございます。
※見て分かる釘は除去しておりますが、タッカー針については、除去しておりません。また、内部に釘などが残存している場合があります。
※ご購入後の返品は受け付けておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする