曜日別特売
SRT8KXLJOS3 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096128

SRT8KXLJOS3 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096128
SRT8KXLJOS3 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096128

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76096128
品番
SRT8KXLJOS3
参考基準価格(税別)¥3,658,000販売価格(税込)¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、
常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。
入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。
データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、
サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。
拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、
要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。
【主な特長】
8000VA / 7600W 高出力UPS
常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給
単相204V対応:高負荷・高密度システム向け
ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト
拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能
日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能
ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能

用途
【用途】
データセンター/サーバールーム
中~大規模サーバー・ストレージの電源保護
ネットワーク/通信インフラ
BCP・高可用性が求められる業務システム
SRT8KXLJOS3
3年オンサイト保守付き
障害発生時、技術者による現地対応
【主な仕様】
定格容量:8000VA / 7600W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
入力電圧:AC200V
出力電圧:AC200V
出力波形:正弦波
バッテリー:鉛蓄電池
設置方式:ラックマウント/タワー両用
ネットワーク管理:対応(標準/拡張)
【同梱品】
インストールガイド
取り外し可能なサポートフィート
USBケーブル
保証書
保証期間
お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックレールキットは別売です
※拡張バッテリーパックは別売です
※設置時は床耐荷重・電源容量をご確認ください
※電源工事は有資格者による施工が必要です
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする