曜日別特売
KF9010T 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ) 76096320

※サンプル画像

KF9010T 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ) 76096320
KF9010T 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ) 76096320

純正交換用ショックアブソーバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
適合車種
クラウンコンフォート / コンフォート
適合メーカー
TOYOTA
適合型式
GBS12 / GXS10 / GXS12 / LXS11 / SXS11 / SXS13 / TSS1# / YXS1#
注文コード
76096320
品番
KF9010T
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。
スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。
ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします

用途
ショックアブソーバー
付属品
【部品】(上)ナット ×1(下)ラバーブッシュ 組付済
刻印
【品番】48530-43010 / 48530-43011 / 48530-43012 / 48530-43013 / 48530-43030 / 48530-43041 ※ / 48530-43042 / 48530-43050 / 48530-43051 ※
適合車種
クラウンコンフォート / コンフォート
純正品番
48530-29118 / 48530-49075 / 48530-49076 / 48530-49077 / 48530-49255 / 48530-49265 / 48530-49345 ※ / 48530-49346 / 48530-49515 ※ / 48530-49885
適合メーカー
TOYOTA
取付面位置
R
適合型式
GBS12 / GXS10 / GXS12 / LXS11 / SXS11 / SXS13 / TSS1# / YXS1#
注意
※必ずメーカー適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※ 当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ マイナーチェンジや仕様変更、また改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。
※ メッキが施されているロッド部はプライヤー等の工具で掴まないで下さい。ピストンロッド傷は油漏れの第一要因です。
※ 初期滲み 気密性を保つオイルシールを保護する為ピストンロッド部はオイルで被膜構成する必要が有り、このオイルが滲む場合がございます。新品or 装着間もない場合は拭き取って様子を見て下さい。『油漏れ』の場合は再び漏れが進行します。
※ 交換直後に異音がする場合は以下をご確認下さい。1 ショックアブソーバの油漏れの有無 2 アッパーマウントネジ部増し締め 3 スタビリンク連結部増し締め
※ ・純正品番:48530-49345/49515 ・刻印品番:48530-43041/43051 は 共振防止カラー付きです。KF9010Tには共振防止カラーが装着されておりませんがお使いいただくことができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76098009
2026-05-12
用途: リア回りの異音対策
マルト 様(農・林・水産業)

元のショックがかなりヘタって新しく、交換後は車高が元に戻りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする