- 用途
- ショックアブソーバー
- 付属品
- 【部品】(上)ラバーブッシュ 組付済(下)ラバーブッシュ 組付済
- 刻印
- 【品番】48531-26780 / 48531-26810 / 48531-26860 / 48531-26850 / 48531-26851
- 適合車種
- ハイエース
- 純正品番
- 48531-80725 / 48531-80729 / 48531-80736 / 48531-80737 / 48531-80792
- 適合メーカー
- TOYOTA
- 取付面位置
- R
- 適合型式
- KDH201K / 201V / 206V / KDH221K / 223B / TRH200K / 200V / 214W / 221K / TRH223B / 224W