HSR-75863TPAG【ワケあり】 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 76106987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-75863TPAG【ワケあり】 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 76106987
HSR-75863TPAG【ワケあり】 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 76106987

軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1台高さ(mm)860質量(kg)31引出し1段(カギ付き)注文コード76106987品番HSR-75863TPAG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)アウトレット
¥81,98065,980

機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)31高さ(mm)860材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板色(天板)グリーン均等耐荷重(kg)120色(本体)グリーングリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22引出し1段(カギ付き)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする