ハーティング
Han 70Aアクシャルスクリューモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
76107179
品番
09140022646【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
導体断面積(mm
2
)
6~16
ジェンダー
オス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
1 Module
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
70
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)