曜日別特売
21SVS40A【ワケあり】 アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具 岩崎製作所 76107775

アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
吸水側:40A、吐出側:40A
注文コード
76107775
品番
21SVS40A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。
<BR>レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。<BR>接続部分は町野式金具となっております。

用途
検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
吸水側:40A、吐出側:40A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54516666
2026-06-17
用途: 消防団の訓練時に簡易水槽に水を貯める際に使用
その他業種

水槽のすぐ脇で送水、停止が行うことができる様になり安全性が向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする