大東通信機
警報用HPヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
4
注文コード
76107836
品番
HPH-2S【ワケあり】
在庫数量:残り200点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
アウトレット
¥159
¥
88
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
淡青緑
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
8
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000