PEP1206Y1003WNTA【ワケあり】 面実装抵抗 100kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入 VISHAY 76108089

面実装抵抗 100kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76108089
品番
PEP1206Y1003WNTA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)アウトレット
¥179,800¥80,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7175-67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする