曜日別特売
CMD-Q1-F【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステム 76108116

CMD-Q1-F【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステム 76108116
CMD-Q1-F【ワケあり】 ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステム 76108116

ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
レバー数
1
質量(kg)
3
注文コード
76108116
品番
CMD-Q1-F【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥43,98024,980

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A1(mm)
130
寸法A2(mm)
115
寸法A3(mm)
103
寸法B1(mm)
200
寸法B2(mm)
230
寸法C(mm)
180
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
0
寸法F(mm)
0
寸法G(mm)
210
寸法H(mm)
63
寸法I(mm)
280
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
寸法d(mm)
10
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
3.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3
レバー数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする