RM-2005【ワケあり】 リモートマイクロホン TOA 76108220

リモートマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76108220
品番
RM-2005【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,980¥48,980

卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
材質
ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)
500
電源(V)
DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
241×51×151
マイクロホン
単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能
グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)
180以下
出力インピーダンス(Ω)
600平衡型出力レベル調整可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする