WD5.5UHDC100 100m 黒【ワケあり】 BNCケーブル カナレ電気 76108755

WD5.5UHDC100 100m 黒【ワケあり】 BNCケーブル カナレ電気 76108755
WD5.5UHDC100 100m 黒【ワケあり】 BNCケーブル カナレ電気 76108755
WD5.5UHDC100 100m 黒【ワケあり】 BNCケーブル カナレ電気 76108755

BNCケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(100m)
注文コード
76108755
品番
WD5.5UHDC100 100m 黒【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥44,980

高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。
高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保
標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m
SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。
シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状
中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(m)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
BNC(オス)-BNC(オス)
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする