曜日別特売
4209 耳付きカチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 76108981

4209 耳付きカチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 76108981
4209 耳付きカチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 76108981
4209 耳付きカチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具] 76108981

耳付きカチューシャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード76108981品番4209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
¥91

耳の部分に飾りを付ければ、好きな動物になれる
材質:ABS。サイズ:150×140mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
レッド
寸法(mm)
約140×150×5
セット内容
本体のみ
材質
ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする