曜日別特売
14709 2人3脚用バンド アーテック[学校教材・教育玩具] 76109017

2人3脚用バンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色白
寸法(mm)約500×50×3
内容量1個注文コード76109017品番14709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

マジックテープでしっかりとめられます。
グローブベルトとしても使えます
材質:ポリエステル。セット内容:本体×1

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
寸法(mm)
約500×50×3
材質
ポリエステル
色
白
セット内容
本体のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791027
2026-10-21
用途: 二人三脚の練習
太田屋製菓舗 様(卸売・小売業)

ひもが短かいです。
大人2人での使用はギリギリか届きませんでした。

対象商品 : 18791027
2018-10-11
用途: 道具の固定

道具の固定に使っています。なかなか大きいものがない中で、良いものを見つけました。しかも安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする