アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラパッチンリストバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
1セット
1個
¥219
1組
¥219
色
桃/銀
桃/金
桃/銀
緑/金
緑/銀
赤/金
赤/銀
金/銀
銀/金
青/金
青/銀
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76109026
品番
18129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
キラキラゴージャスつけ外し簡単なパッチンタイプ
材質:PET,PVC,鉄
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体2個組
色
桃/銀
材質
PET、PVC、鉄
寸法(mm)
外寸:約205×幅80、裏側の白いパッチンリストバンド:約205×幅30