曜日別特売
19332 フェルト帽子 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109209

19332 フェルト帽子 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109209
19332 フェルト帽子 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109209
19332 フェルト帽子 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109209
19332 フェルト帽子 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109209

フェルト帽子 小

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
水
注文コード
76109209
品番
19332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
¥282

フェルト素材に飾りを貼り付けるだけで、動物などのオリジナル帽子が簡単に作れます。シンプルな形状なのでアニマル、ヒーロー、食べ物など幅広いテーマに対応可能です。ゴム付きでズレにくく、かぶりやすいデザインです。発表会やハロウィン、工作イベントにもおすすめです。頭囲:約52cm。

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
水
セット内容
本体のみ
材質
フェルト(ポリエステル)、ゴム
質量(g)
29
寸法(Φ×mm)
約165×100
包装形態
袋入り
頭囲(cm)
52
注意
製品の特性上、素材が二層構造になっているため、商品によっては色ムラのように見える場合がございます。こちらは汚れや不良ではございませんので、あらかじめご了承ください。本体以外の衣装や小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする