曜日別特売
19552 ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109236

19552 ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109236
19552 ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109236
19552 ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109236
19552 ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 76109236

ハッピ 祭

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1枚
色
赤
材質
ポリエステル(サテン)
注文コード
76109236
品番
19552
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,080
販売価格(税別)
¥982

お祭りもイベントも、この一着で華やかに
背中に迫力満点の「祭」文字プリントを施したハッピです。定番の市松柄のほか、吉原つなぎ柄・青海波柄、光沢が美しく舞台やステージでよく目立つサテン生地タイプもご用意。カラーやサイズ(M・L)も選べるので、チームやクラスでの色分けにも便利です。帯付きのセットになっているため、より本格的な装いが楽しめます。軽量で着心地の良い素材が快適な着用感を実現。伝統と華やかさを兼ね備えたハッピです。
材質:不織布(PP)タイプまたはサテンタイプ。セット内容:本体×1、帯×1。※柄・サイズ・材質・寸法は各商品ページをご確認ください

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
材質
ポリエステル(サテン)
寸法(mm)
ハッピ:1220×800、帯:1700×30
色
赤
サイズ
L
柄
市松柄
セット内容
本体×1、帯×1
身幅(cm)
66
袖幅(cm)
30
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-21
用途: 会社イベント
日興電気通信株式会社 様(製造業)

会社イベントに合わせ急遽購入しました。雰囲気作りにはよかったと思います。

2人が参考にしています
2025-08-20
用途: デイサービスでの納涼祭(職員用)
オクスト有限会社 様(医療・福祉・介護関連業)

年に1度、数日間の着用なので耐久性よりも値段で選びました。着るだけでもお祭りの雰囲気になり、利用者様に大変喜んでもらえました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする