曜日別特売
19612 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 76109297

19612 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 76109297
19612 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 76109297
19612 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 76109297

ATメガホン

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色えんじ
内容量1個注文コード76109297品番19612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
¥310

スタンダードタイプのメガホン
スタンダードタイプのシンプルなメガホンです。体育祭や文化祭、部活動など、あらゆるシーンで使いやすい定番アイテム。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。ひも通し付きなので首から下げられ、持ち運びやすく紛失防止にも役立ちます。
材質:PE。サイズ:約Φ138×298mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズに。
色
えんじ
セット内容
本体のみ
材質
PE
寸法(mm)
約Φ138×298
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-18
用途: テョッと違った近い道になります。

微妙な透明感がつかえます。もう少し表面のざらつきや綺麗さがあればさらにうれしいのですがあの価格でしたら十分です。

2024-09-04
用途: 運動会
エルシー株式会社 様(運輸・通信業)

子どもたちの運動会で使用します。
賑やかにデコって楽しそうです。
安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 25650179
2022-08-02
用途: プールサイド監視で
サービス業

商品は良かったです。付属でヒモなどついていれば良いと思う。

2人が参考にしています
2022-05-29
用途: 応援
その他業種

ちゃん届きました。想像よりも大きめでしたが使えそうです

1人が参考にしています
2021-06-28
用途: 体育祭
その他業種

届いた時黒いゴミが周りに沢山ついてた。でもすぐ取れたし問題なく使えそう

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする