曜日別特売
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340

19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340
19772 ソフトサテン ロングハッピ  J(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76109340

ソフトサテン ロングハッピ J(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
金
注文コード
76109340
品番
19772
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
¥555

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児~小学校低学年向けのサイズです。

色
金
セット内容
ハッピ×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
サイズ
J
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする