曜日別特売
19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699

19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699
19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699
19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699
19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699
19810 イベントベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 76109699

イベントベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤
内容量1枚注文コード76109699品番19810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

服の上からサッと羽織れる!会社や団体のチームウェアに!
服の上からサッと羽織れる、イベントベストです。フリーサイズのため事前のサイズ集計が不要で、団体やイベントスタッフのウェアを簡単に統一できます。服の上からそのまま着用できるベスト仕様のため、着替え場所が確保しにくい屋外イベントでも困りません。マラソン大会をはじめとしたスポーツイベントや展示会、地域行事など幅広いシーンで活躍します。

用途
イベント・小学校・中学校に。
色
赤
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
Fサイズ
身幅(cm)
56.5
身丈(cm)
70
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする