曜日別特売
19914 ソフトサテン ロングハッピ 袖付  LL(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76110040

19914 ソフトサテン ロングハッピ 袖付  LL(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76110040
19914 ソフトサテン ロングハッピ 袖付  LL(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76110040
19914 ソフトサテン ロングハッピ 袖付  LL(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76110040
19914 ソフトサテン ロングハッピ 袖付  LL(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76110040

ソフトサテン ロングハッピ 袖付 LL(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒 襟赤
内容量1セット注文コード76110040品番19914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,351
販売価格(税別)
¥1,228

光沢サテンでよく目立つ!イベントを盛り上げる袖付きロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプの袖付ハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。成人向けのサイズです。

色
黒 襟赤
セット内容
ハッピ×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:1450×1200、ハチマキ:1850×45
サイズ
LL
身幅(cm)
70.5
袖幅(cm)
52.5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする