58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137

58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137
58765 カプセルランタン 恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110137

カプセルランタン 恐竜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76110137
品番
58765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

暗闇でカラフルに輝く!オリジナル恐竜ランタン!
カプセルにおはながみを貼って作る、恐竜ランタンの工作キットです。おはながみを切ったりちぎったりして貼るだけの簡単な工程なので、小さなお子様から大人まで楽しく制作できます。カラフルライトを点灯すると、恐竜のシルエットがやさしく浮かび上がり、幻想的なランタンが完成します。夏休みの工作やおうち遊び、ワークショップなどにもおすすめの工作キットです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分

セット内容
カプセル×1、カラフルミニライト、おはながみ緑×1、おはながみ黄×1、恐竜シール×1、モール(色取り混ぜ)×1、両面テープ×1
材質
カプセル:PS、カラフルミニライト:PVC、おはながみ:紙、恐竜シール:透明PET#25(強粘着)、モール:ポリエステル・鉄
寸法(mm)
完成サイズ:約Φ100×190(モールの長さによって変動します)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。モールは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする