曜日別特売
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277

58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277
58871 おえかきへんしんボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 76110277

おえかきへんしんボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76110277品番58871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

イベントで圧倒的な存在感!かぶって楽しむおえかき工作キット!
「おえかきへんしんボックス」は、イベントやワークショップにぴったりの、表情がいろいろ楽しめるかぶりもの工作キットです。そのままでも目を引く色合いで、クレヨン・ペン・絵の具などで好きな模様やキャラクターをかけるので、仕上がりに個性がしっかり出せます。星型など4種類の穴を回転させて「喜怒哀楽」の表情チェンジが楽しめるのも魅力です。はさみ不使用なので、小さなお子様でも安心して作ることができます。季節を問わず、地域イベント・商業施設のワークショップ・学校や児童館の工作企画など幅広いシーンで活躍します。おえかきへんしんボックススミレの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上。【製作時間】約20分~。【推奨画材】のり、クレヨン、ペン(水性・油性どちらも可)、絵の具

セット内容ダンボールパーツ×5、持ち帰り用袋×1材質ダンボール、紙寸法(mm)完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、持ち帰り用袋:約350×500オレンジ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする