曜日別特売
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295

58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295
58882 垂直軸風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 76110295

垂直軸風力発電組立キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76110295品番58882
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850

風の力で電気がつく!未来のエネルギーを学ぼう!
風の力を利用して電気を作る仕組みを学べる、垂直軸タイプの風力発電工作キットです。風を受けて羽根が回転すると発電機が作動し、LEDがパッと点灯。目に見えない「エネルギー」が「光」に変わる瞬間を体感できるため、小学校の理科授業や、SDGs(再生可能エネルギー)をテーマにした学習にもぴったりです。夏休みの自由研究や科学工作としても人気があり、楽しみながら発電の仕組みを学ぶことができます。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約10分

セット内容プロペラ×4、LED用モーター×1、軸×1材質PP寸法(mm)組立時:約100×100×95(モーターの導線含まない)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする