58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311

58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311
58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311
58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311
58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311
58908 ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110311

ガラス風鈴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76110311品番58908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

夏にぴったりのガラス風鈴!
綺麗なカラーのガラス風鈴です。澄んだ音色が夏の空間に涼しさを演出し、玄関先やお部屋のインテリアとしても楽しめます。油性ペンやステンドカラーなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル風鈴を作れるのも魅力です。夏休みの自由工作やワークショップ、季節のプレゼントにもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】20分【使用できる主な画材】油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具

セット内容
本体のみ
材質
ホウケイ酸ガラス
寸法(mm)
ガラス部分:約Φ80×67、ひも部分:約310、たんざく:44×130
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする