曜日別特売
StrikeAlert 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110898

StrikeAlert 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110898
StrikeAlert 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック 76110898

雷検知器(携帯型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76110898
品番
StrikeAlert
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。
雷が発生すると警報音が鳴り、雷の距離に対応するLEDライトが点灯します。
ベルトループに装着可能なクリップ付です。
単4電池2本で約100時間動作します。

寸法(mm)
70×50×30
質量(g)
75
電源
単4電池×3
電池寿命(時間)
約100
探知能力
38~64/19~38/9~19/0~9km
アラーム
LED点滅 電子音
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする