11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941

11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941
11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941
11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941
11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941
11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941
11013 ATスケッチブック アーテック[学校教材・教育玩具] 76110941

ATスケッチブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76110941
品番
11013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
¥364

長く使える!どこでも描ける!アーテックオリジナルのスケッチブック!
高品質な厚口165gの本文用紙を使用した、アーテックオリジナルのA4スケッチブックです。鉛筆や色鉛筆はもちろん、水彩など幅広い画材に対応し、思いのままに表現できます。本文は24枚。しっかりとした紙厚で、描き心地にこだわりました。裏表紙には厚みのあるチップボール紙を採用しており、下敷きなしでも安定して描けるので、机がない場所でも快適に使用できます。ダブルリング製本により、ページをしっかり固定。めくりやすさと耐久性を両立し、ストレスなく使えます。持ち運びしやすいA4サイズで、日常のスケッチからアイデアメモ、作品制作、プレゼンテーション用のラフ作成まで幅広く活躍します。丈夫な紙質とシンプルなデザインで、年齢や用途を問わず使いやすいスケッチブックです。

用途
小学校の図工・中学校の美術・工作・学校の教材に。
セット内容
本体のみ
材質
紙
サイズ
A4
用紙寸法(mm)
297×210
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする