曜日別特売
52685 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111090

52685 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111090
52685 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111090
52685 アクリルキューブパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76111090

アクリルキューブパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111090
品番
52685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
¥164

つなげて広がる、立体パズルキーホルダー!
パズル型のアクリルキーホルダーです。1ピースずつ連結して遊んだり、すべて組み合わせて立方体(キューブ)にしたりと、立体的なデザインを楽しめる遊び心のある仕様になっています。持ち運びしやすく、景品やイベント配布用としてはもちろん、名入れ加工やオリジナルデザイン制作などOEM・ノベルティ向けのベース素材としても活用しやすいアイテムです。

用途
イベント・イベントの景品・推し活に。
セット内容
本体×1、ボールチェーン×1
材質
アクリル
寸法(mm)
約58×58×3
サイズ
大
注意
※商品は1ピースのみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする